Etusivu

SIEMENS - VVF43.65-63 Kaksitieventtiili, - S55206-V101

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF43.65-63 Kaksitieventtiili, - S55206-V101

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 65

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - valurauta GGG 40.3(GJS-400-18)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0848

Toimittajan tuotenumero

S55206-V101

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 65

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

valurauta GGG 40.3(GJS-400-18)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

76.1 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 65

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

63

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

76.1 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

6.5 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.01 %

Pituus, liitos 1:

145 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

145 mm

Akselin korkeus:

231.5 mm

Iskunpituus:

40 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

145 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

145 mm

VVF43.65-63 Kaksitieventtiili, 40 mm, DN65, Kvs=63, PN16, laippa