SIEMENS - VVF53.15-1 2-tievent. Kvs=1 - S55208-V108


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 15
Liitäntä 1 - laippa
Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta
Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)
Liitännän tiiviste 1 - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0865
Toimittajan tuotenumero
S55208-V108
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 15
Liitäntä 1:
laippa
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Materiaalin laatu:
valurauta GG 25 (GJL-250)
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitäntä 2:
laippa
Tuotteen paineluokka:
PN 25
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
21.3 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 15
Laipan paineluokka:
PN 25
KVS-arvo:
1
Liitännän tiiviste 2:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
21.3 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
12 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Mittausyhtein:
ei
KVS-arvon vuotohäviö:
0.01 %
Pituus, liitos 1:
65 mm
Asetteluraja (Svo):
50 %
Pituus, liitos 2:
65 mm
Akselin korkeus:
159.5 mm
Iskunpituus:
20 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
65 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
65 mm