Etusivu

SIEMENS - VVF53.40-12.5 2-tieven.Kvs=125 - S55208-V123

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVF53.40-12.5 2-tieven.Kvs=125 - S55208-V123

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 40

  • Liitäntä 1 - laippa

  • Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta

  • Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)

  • Liitännän tiiviste 1 - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0878

Toimittajan tuotenumero

S55208-V123

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 40

Liitäntä 1:

laippa

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitäntä 2:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 25

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

48.3 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 40

Laipan paineluokka:

PN 25

KVS-arvo:

12.5

Liitännän tiiviste 2:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

48.3 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

12 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.01 %

Pituus, liitos 1:

100 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Pituus, liitos 2:

100 mm

Akselin korkeus:

156.5 mm

Iskunpituus:

20 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

100 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

100 mm

VVF53.40-12.5 Kaksitieventtiili, 20 mm, DN40, Kvs=12,5, PN25, laippa