Etusivu

SIEMENS - VVP45.10-0.25 Kaksitieventtiil - BPZ:VVP45.10-0.25

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VVP45.10-0.25 Kaksitieventtiil - BPZ:VVP45.10-0.25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 10

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • Materiaalin laatu - pronssi (Rg 5)

  • Liitännän tiiviste 1 - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0941

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VVP45.10-0.25

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija liitäntä 1:

DN 10

Liitäntä 1:

lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

pronssi (Rg 5)

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitäntä 2:

lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

17.2 mm

Nimellishalkaisija liitäntä 2:

DN 10

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

0.25

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

17.2 mm

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

4 bar

Automaattinen virtaushallinta:

ei

Mittausyhtein:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

Pituus, liitos 1:

30 mm

Asetteluraja (Svo):

50 %

Pituus, liitos 2:

30 mm

Akselin korkeus:

44.9 mm

Iskunpituus:

5.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 1:

30 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

30 mm

VVP45.10-0.25 Kaksitieventtiili, 5,5 mm, DN10, Kvs=0,25, PN16