Etusivu

SIEMENS - VXF32.80-100 Kolmitieventtiili - S55202-V122

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXF32.80-100 Kolmitieventtiili - S55202-V122

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 80

  • Liitokset - laippa

  • Tuotteen paineluokka - PN 10

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 88.9 mm

  • Laipan paineluokka - PN 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0981

Toimittajan tuotenumero

S55202-V122

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 80

Liitokset:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 10

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

88.9 mm

Laipan paineluokka:

PN 10

KVS-arvo:

100

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Ominaiskäyrä, perus:

pitkittäinen

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

4 bar

Asennustapa, jakautuva:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

100

Ominaiskäyrä bypass:

pitkittäinen

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitännän tiiviste 2:

ei

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

2 %

Liitännän tiiviste 3:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Pinnan suojaus:

muu

Pituus, liitos 1:

155 mm

Akselin korkeus:

171.5 mm

Pituus, liitos 2:

155 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

155 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Iskunpituus:

20 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-10...150 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

155 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

155 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

155 mm

VXF32.80-100 Kolmitieventtiili, 20 mm, DN80, Kvs=100, PN10, laippa