Etusivu

SIEMENS - VXF43.100-160 Kolmitieventtiil - S55206-V117

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXF43.100-160 Kolmitieventtiil - S55206-V117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 100

  • Liitokset - laippa

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 114.3 mm

  • Laipan paineluokka - PN 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD1003

Toimittajan tuotenumero

S55206-V117

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 100

Liitokset:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

114.3 mm

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

160

Materiaalin laatu:

muu

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

2.5 bar

Asennustapa, jakautuva:

kyllä

KVS-arvon vuotohäviö:

0.01 %

KVS-arvi bypass:

160

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitännän tiiviste 2:

ei

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

2 %

Liitännän tiiviste 3:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Pinnan suojaus:

muu

Pituus, liitos 1:

175 mm

Akselin korkeus:

262.5 mm

Pituus, liitos 2:

175 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

175 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Iskunpituus:

40 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-20...220 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

175 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

175 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

175 mm

VXF43.100-160 Kolmitieventtiili, 40 mm, DN100, Kvs=160, PN16, laippa