Etusivu

SIEMENS - VXG41.40 Kolmitieventtiili, 20 - BPZ:VXG41.40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXG41.40 Kolmitieventtiili, 20 - BPZ:VXG41.40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 40

  • Liitokset - ulkokierre

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 48.3 mm

  • Laipan paineluokka - PN 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD1038

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VXG41.40

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 40

Liitokset:

ulkokierre

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

48.3 mm

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

25

Materiaalin laatu:

muu

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

8 bar

Asennustapa, jakautuva:

kyllä

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

25

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

33 %

Liitännän tiiviste 3:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

pronssi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus, liitos 1:

65 mm

Akselin korkeus:

142.5 mm

Pituus, liitos 2:

65 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

65 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Iskunpituus:

20 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-25...150 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

65 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

65 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

65 mm

VXG41.40 Kolmitieventtiili, 20 mm, DN40, Kvs=25, PN16, kierre