Etusivu

SIEMENS - VXG44.15-0.25 Kolmitieventtiil - BPZ:VXG44.15-0.25

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXG44.15-0.25 Kolmitieventtiil - BPZ:VXG44.15-0.25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 15

  • Liitokset - ulkokierre

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 21.3 mm

  • Laipan paineluokka - PN 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD1040

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VXG44.15-0.25

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 15

Liitokset:

ulkokierre

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

21.3 mm

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

0.25

Materiaalin laatu:

pronssi (Rg 5)

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

4 bar

Asennustapa, jakautuva:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

0.25

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

0.02 %

Liitännän tiiviste 3:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

pronssi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus, liitos 1:

50 mm

Akselin korkeus:

45 mm

Pituus, liitos 2:

50 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

58 mm

Asetteluraja (Svo):

50 %

Iskunpituus:

5.5 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

1...120 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

50 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

50 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

58 mm

VXG44.15-0.25 Kolmitieventtiili, 5,5 mm, DN15, Kvs=0,25, PN16, kierre,premium