SIEMENS - VXP45.20-4 3-tievent. Kvs=4 - BPZ:VXP45.20-4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXP45.20-4 3-tievent. Kvs=4 - BPZ:VXP45.20-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 20

  • Liitokset - ulkokierre

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 26.9 mm

  • Laipan paineluokka - PN 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD1060

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VXP45.20-4

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 20

Liitokset:

ulkokierre

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

26.9 mm

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

4

Materiaalin laatu:

muu

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

3.5 bar

Asennustapa, jakautuva:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

4

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

0.02 %

Liitännän tiiviste 3:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

pronssi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus, liitos 1:

40 mm

Akselin korkeus:

49 mm

Pituus, liitos 2:

40 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

40 mm

Asetteluraja (Svo):

50 %

Iskunpituus:

5.5 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

1...110 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

40 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

40 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

40 mm

VXP45.20-4 Kolmitieventtiili, 5,5 mm, DN20, Kvs=4, PN16