Etusivu

SIEMENS - VXP45.25-10 Kolmitieventtiili, - BPZ:VXP45.25-10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXP45.25-10 Kolmitieventtiili, - BPZ:VXP45.25-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 25

  • Liitokset - ulkokierre

  • Tuotteen paineluokka - PN 16

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 33.7 mm

  • Laipan paineluokka - PN 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD1061

Toimittajan tuotenumero

BPZ:VXP45.25-10

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 25

Liitokset:

ulkokierre

Tuotteen paineluokka:

PN 16

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

33.7 mm

Laipan paineluokka:

PN 16

KVS-arvo:

10

Materiaalin laatu:

muu

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

3 bar

Asennustapa, jakautuva:

ei

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

10

Liitännän tiiviste 1:

kyllä

Liitännän tiiviste 2:

kyllä

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

0.02 %

Liitännän tiiviste 3:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

pronssi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus, liitos 1:

52.5 mm

Akselin korkeus:

62.5 mm

Pituus, liitos 2:

52.5 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

52.5 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Iskunpituus:

5.5 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

1...110 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

52.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

52.5 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

52.5 mm

VXP45.25-10 Kolmitieventtiili, 5,5 mm, DN25, Kvs=10, PN16