SIEMENS - Yhdyskappale AC, S0 - 3RA1921-1DA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Eristetty - kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle - 1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209516502
Sähkönumero
3726944
Toimittajan tuotenumero
3RA1921-1DA00
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
1
Väri:
musta
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
Liitososa moottorinsuojak.S00 ja kont.S0 välille , AC/DC
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


