SIEMENS - Yhdyskappale tähtisilta - 3RT2916-4BA32

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Eristetty - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - nasta

  • Sopii laitteiden lukumäärälle - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209824409

Sähkönumero

3720716

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-4BA32

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

1

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

S00, TÄHTISILTA



3-napainen liitinkisko 3RT201 (jousiliitin versio) kontaktori

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan