SIEMENS - Yhdyskappale tähtisilta - 3RT2926-4BA32

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Eristetty - kyllä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - nasta

  • Soveltuu laitteille, joissa N-kisko - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209824416

Sähkönumero

3720743

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-4BA32

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

musta

Katkaistavissa koon mukaan:

ei

S0, TÄHTISILTA



Kiskosilta 3-napainen 3RT202 (Jousiliitin) kontaktorille.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan