SIEMENS - Yhdyskappale YD - 3RA2816-0EW20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asetusaika - 0.5...60 s
Toimintaperiaate - elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209824485
Sähkönumero
3720680
Toimittajan tuotenumero
3RA2816-0EW20
Tukkuerä
1
Asetusaika:
0.5...60 s
Toimintaperiaate:
elektroninen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Toimintomoduuli TÄHTI-KOLMIO 3RT2 S00-S3 ja 3RH2 S00 kontaktorireleille
Toimintomoduuli tähti-delta (wye-delta) koostuu perusmoduulista ja 2 kytkentämoduulista integroidulla liitäntäkaapelilla Aika-alue 0,5...60 s 24...240 V AC/DC 3RT2 S00-S3 kontaktoreille ja 3RH2 S00 kontaktorireleille Integroitu varistori kontaktorikäämien vaimentamiseen
Toimintomoduuli tähti-delta (wye-delta) koostuu perusmoduulista ja 2 kytkentämoduulista integroidulla liitäntäkaapelilla Aika-alue 0,5...60 s 24...240 V AC/DC 3RT2 S00-S3 kontaktoreille ja 3RH2 S00 kontaktorireleille Integroitu varistori kontaktorikäämien vaimentamiseen
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


