SIEVERT - Kaasutyökalu - Powerjet-sarja kutistamiseen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417264535225
Sähkönumero
6451006
Toimittajan tuotenumero
253522
Tukkuerä
1
Sievert 2535 Powerjet-sarja kutistamiseen laukussa; pyörre- ja pehmeäliekkipoltin, MAPP-kaasusäiliö, Powercase-laukku.
Sievert 2535 Powerjet-sarja laukussa kutistamiseen. Sarja sisältää Powerjet 2535 2 bar-kahvan piezo-sytytyksellä ja päälle/pois-liipaisimellla. Mukana 2 poltinta; pikavaihdettavat pyörre-(14mm) ja pehmeäliekkipolttimen sekä kaikkiin vuodenaikoihin, lämpimästä kylmimpään, sopivan Sievert MAPP-tehokaasun (222183 EU-kertasäiliö 380g). Nämä toimitetaan Powercase-laukussa, jossa tilaa mm. lisäkaasulle.
Sievert 2535 Powerjet-sarja laukussa kutistamiseen. Sarja sisältää Powerjet 2535 2 bar-kahvan piezo-sytytyksellä ja päälle/pois-liipaisimellla. Mukana 2 poltinta; pikavaihdettavat pyörre-(14mm) ja pehmeäliekkipolttimen sekä kaikkiin vuodenaikoihin, lämpimästä kylmimpään, sopivan Sievert MAPP-tehokaasun (222183 EU-kertasäiliö 380g). Nämä toimitetaan Powercase-laukussa, jossa tilaa mm. lisäkaasulle.


