SIGNIFY - Mekaaninen lisätarvike - TownTune ZDP261 DR GO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - kulta
Pituus - 533 mm
Leveys - 533 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718699490331
Sähkönumero
4504338
Toimittajan tuotenumero
912300024164
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
kulta
Pituus:
533 mm
Leveys:
533 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
61 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
533 mm
Signify TownTune -mekaaninen lisätarvike ZDP261 DR GO. Kultainen koristerengas TownTune valaisimeen.
Signify TownTune -koristerangas
Ominaisuudet
Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Signifyn huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Signify Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) - yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta ärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
Signify TownTune -koristerangas
Ominaisuudet
- Väri: kulta
- Korkeus: 61 mm
- Halkaisija: 533 mm
- Materiaali: polymetyylimetakrylaatti
- IK-luokitus: IK08
Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Signifyn huoltotunnisteita. Ne ovat QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune hyödyntää myös Signify Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on myös System Ready (SR) - yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin valaistuksenhallinta ärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
SIGNIFY -tuote
Tutustu SIGNIFY-sarjaan


