SIGNIFY - Tievalaisin ClearWay LED - BGP307 LED35/740 DM11D9 3073lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
641 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718699423100
Sähkönumero
4517321
Toimittajan tuotenumero
910770205461
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän/varteen
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
23 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
20
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
353...353 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Säädettävä optiikka:
ei
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
ei
Kaapelin pituus:
0 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Signify ClearWay -tievalaisin
Ominaisuudet
- Valovirta: 3 073 lm
- Teho: 20 W
- Soveltuu korvaamaan 50 W:n suurpainenatrium- ja monimetallilampun ja 80 W:n elohopeahöyrylampun
- Valotehokkuus: 154 lm/W
- Värilämpötila: 4 000 K
- Keskileveä käytäväoptiikka
- DALI-liitäntälaite
- Valaisimeen mahdollista ohjelmoida erilaisia aikaohjelmia ja tehoja
- Asennus varteen ja pylvään päähän (48-60 mm)
- Sisältää taittuvan sovitteen
- Asennuskorkeus 4-6 metriä
- IP-luokitus: IP66
- IK-luokitus: IK09
- Käyttölämpötila: -40...+50 °C
- Ympäristöseloste (EPD)
- Valaisimen väri: harmaa
- Käyttöikä: 100 000 h (L96)
- 5 vuoden tuotetakuu
- Soveltuu 3-5 metriä leveille teille
- Pääväylät
- Kävely- ja pyörätiet
- Lenkkipolut, pururadat
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
SIGNIFY -tuote
Tutustu SIGNIFY-sarjaan


