SIPOON AT-TUOTE - AT-1 monitoimiöljy - 2810 Voiteluaine 500ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631028117
Sähkönumero
6463634
Toimittajan tuotenumero
2811
Tukkuerä
12
AT-1 monitoimiöljy kääntösuuttimella. Monitoimiöljy joka syrjäyttääkosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaakosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon.Leimahduspiste: +68 astC ja kiehumispiste+200 astC
Monitoimiöljy joka syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. AT-1 säännöllisesti käytettynä takaa koneiden ja laitteiden toimivuuden.Ominaisuuksia: Leimahduspiste: +68 °C, Kiehumispiste: +200 °COminaispaino: 0,8104 5% suolasumutesti: 16 h, ei ruostettaPeittokyky: 79m²/1 l Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostettaSuojakalvon paksuus: 1,8 mikronia. Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3. Haihtumattomat öljyt: 12,2%
Monitoimiöljy joka syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. AT-1 säännöllisesti käytettynä takaa koneiden ja laitteiden toimivuuden.Ominaisuuksia: Leimahduspiste: +68 °C, Kiehumispiste: +200 °COminaispaino: 0,8104 5% suolasumutesti: 16 h, ei ruostettaPeittokyky: 79m²/1 l Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostettaSuojakalvon paksuus: 1,8 mikronia. Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3. Haihtumattomat öljyt: 12,2%


