SIPOON AT-TUOTE - Fluor. merkkausmaali oranssi - 4326 Merkintämaali 500ml

AT-Tuote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - oranssi

  • Tilavuus - 500 ml

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416631043264

Sähkönumero

6463628

Toimittajan tuotenumero

4326

Tukkuerä

12

Väri:

oranssi

Tilavuus:

500 ml

Fluoresoiva merkkausmaali AT oranssi 500ml 4326



Merkkausmaalit uudella koostumuksella. Soveltuu käytettäväksi mm. kivelle, betonille, puulle, muoville, kartongille ja metallille. Erikoisväri rakennus- ja mittaustoimintaan sekä teollisuuden merkintöihinUuden sukupolven merkintämaali jonka ominaisuudet vastaavat tämän päivän vaativia tarpeita. Maali on täysin valumaton vaikka maalikerros olisi paksu.Käyttömukavuutta lisäävä kupusuutin on helppokäyttöinen ja piirtojälki on selkeä ja helposti luettavissa. Suositellaan käytettäväksi erilaisten merkintää helpottavien laitteiden kuten kärryjen ja kahvojen kanssa. Toimii ylösalaisin. Fluoresoivat sävyt takaavat hyvän näkyvyyden.Runsaan pigmenttimäärän ansiosta maalilla on hyvä peittokyky. Tarttuu myös kosteille pinnoille. Erittäin nopea kuivumisaika. Merkintä kestää kohtuullisesti kulutusta ja hyvin erilaisia sääolosuhteita. Ei sisällä haitallista ksyleeniä eikä raskasmetalleja.