SIPOON AT-TUOTE - Fluor. merkkausmaali sininen - 4329 Merkintämaali 500ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Tilavuus - 500 ml
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631043295
Sähkönumero
6463631
Toimittajan tuotenumero
4329
Tukkuerä
12
Väri:
sininen
Tilavuus:
500 ml
Fluoresoiva merkkausmaali AT sininen 500ml 4329


