SIPOON AT-TUOTE - Korjausmaali - RAL 7024 spray

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
28 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631011959
Sähkönumero
6463642
Toimittajan tuotenumero
1195
Tukkuerä
28
Aerosolimaali RAL 7024 puolikiiltävä grafiitinharmaa
AT Kone- ja laitepaikkausmaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Ulko- ja sisäkäyttöön. Voi maalata puuta, metallia, kiveä, lasia ja kovaa muovia. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ruosteesta, rasvasta ja liasta ennen maalaamista ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat:Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºCPölykuiva 40 min 15 min 10 minKosketuskuiva 3 h 1½ h 1 hPäällemaalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. Kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalinkuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.
AT Kone- ja laitepaikkausmaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Ulko- ja sisäkäyttöön. Voi maalata puuta, metallia, kiveä, lasia ja kovaa muovia. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ruosteesta, rasvasta ja liasta ennen maalaamista ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat:Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºCPölykuiva 40 min 15 min 10 minKosketuskuiva 3 h 1½ h 1 hPäällemaalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. Kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalinkuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.


