SIPOON AT-TUOTE - Korjausmaali - RAL 9011 spray

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631011485
Sähkönumero
6004503
Toimittajan tuotenumero
1148
Tukkuerä
28
Nopeasti kuivuva alkydipintamaali. Ulko- ja sisäkäyttöön. Voi maalatapuuta, metallia, kiveä, lasia ja kovaa muovia. Maali kestää hyvinkulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsäilmastonrasituksessa.
AT Kone- ja laitepaikkausmaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Ulko- ja sisäkäyttöön. Voi maalata puuta, metallia, kiveä, lasia ja kovaa muovia. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ruosteesta, rasvasta ja liasta ennen maalaamista ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat: Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC Pölykuiva 40 min 15 min 10 min Kosketuskuiva 3 h 1½ h 1 h Päällemaalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. Kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.
AT Kone- ja laitepaikkausmaalit ovat nopeasti kuivuvia alkydipintamaaleja. Ulko- ja sisäkäyttöön. Voi maalata puuta, metallia, kiveä, lasia ja kovaa muovia. Maali kestää hyvin kulutusta sekä säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastonrasituksessa. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi puhdista maalattava pinta huolellisesti ruosteesta, rasvasta ja liasta ennen maalaamista ja käytä AT-Color Primer pohjamaaleja antamaan maalattavalle kappaleelle tarvittava korroosiosuoja sekä riittävä tartuntapinta pintamaalille. Kuivumisajat: Kuivakalvonpaksuus 50 µm + 10 ºC + 23 ºC + 35 ºC Pölykuiva 40 min 15 min 10 min Kosketuskuiva 3 h 1½ h 1 h Päällemaalattavissa n.15 min kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja niihin vaikuttavat mm. Kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.


