SIPOON AT-TUOTE - Merkkausmaali valkoinen - 4328 Merkintämaali 500ml

AT-Tuote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Tilavuus - 500 ml

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416631043288

Sähkönumero

6463630

Toimittajan tuotenumero

4328

Tukkuerä

12

Väri:

valkoinen

Tilavuus:

500 ml

Merkkausmaali AT valkoinen 500ml 4328

Merkkausmaalit uudella koostumuksella. Soveltuu käytettäväksi mm. kivelle, betonille, puulle, muoville, kartongille ja metallille. Erikoisväri rakennus- ja mittaustoimintaan sekä teollisuuden merkintöihinUuden sukupolven merkintämaali jonka ominaisuudet vastaavat tämän päivän vaativia tarpeita. Maali on täysin valumaton vaikka maalikerros olisi paksu.Käyttömukavuutta lisäävä kupusuutin on helppokäyttöinen ja piirtojälki on selkeä ja helposti luettavissa. Suositellaan käytettäväksi erilaisten merkintää helpottavien laitteiden kuten kärryjen ja kahvojen kanssa. Toimii ylösalaisin. Fluoresoivat sävyt takaavat hyvän näkyvyyden.Runsaan pigmenttimäärän ansiosta maalilla on hyvä peittokyky. Tarttuu myös kosteille pinnoille. Erittäin nopea kuivumisaika. Merkintä kestää kohtuullisesti kulutusta ja hyvin erilaisia sääolosuhteita. Ei sisällä haitallista ksyleeniä eikä raskasmetalleja.