SIRAI - Magneetiventtiili 230V 50Hz - L182V09-3/8 AISI316,DN10,230V

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 3/8" (10)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Korkeus - 77 mm

  • Pituus, liitos 1 - 60 mm

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410028022276

Sähkönumero

2802227

Toimittajan tuotenumero

101325

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

3/8" (10)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

77 mm

Pituus, liitos 1:

60 mm

Liitäntä 1:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Tiivistemateriaali:

FPM (FKM)

Liitäntäjännite:

230 V

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Liitäntä 2:

kartiomainen sisäkierre

Maks. paine-ero ilma/kaasu:

16 bar

Venttiilin sisäläpimitta:

13.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vähimmäispaine-ero:

0.35 bar

Paine-ero maksmi AC:

16 bar

Paine-ero maksmi DC:

16 bar

Sähköinen liitäntä:

pistotulppa EN 175301-803 Typ B

Jännitteetön avattuna:

ei

Maks. paine-ero kevytöljy:

16 bar

Malli / Tyyppi:

suora

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

Maks. paine-ero höyry:

0 bar

Maks. paine-ero vesi/muu neste:

16 bar

Räjähdyssuoja:

ei ole

Ympäristön lämpötilan maksimi:

50 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Toiminta-aika:

100 %

Hätäkäsikäyttö:

ei ole

KVS-arvo:

2.5

Pituus, liitos 2:

60 mm

Enimmäisviskositeetti:

37 cSt

Asennuspituus, liitäntä 1:

60 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

60 mm

L182V09-3/8 2-TIE MAGNEETTIVENTTIILI AISI316, NORMAALISTI KIINNI,PILOTTIOHJATTU

Magneettiventtiilit L182, AISI 316L SIRAI 2-tie, 3/8\"-1\ Normaalisti kiinni, paine-erolle 0,35-16 bar

SIRAI -tuote

Tutustu SIRAI-sarjaan