SIRAI - Magneettiventtiili 230V 50Hz - L133B16-3/8 2-TIE DN10

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 3/8" (10)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Korkeus - 78.7 mm

  • Pituus, liitos 1 - 60 mm

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410028022078

Sähkönumero

2802207

Toimittajan tuotenumero

101651

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

3/8" (10)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

78.7 mm

Pituus, liitos 1:

60 mm

Liitäntä 1:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Tiivistemateriaali:

NBR (nitriilikumi)

Liitäntäjännite:

230 V

Liitäntä 2:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Maks. paine-ero ilma/kaasu:

10 bar

Venttiilin sisäläpimitta:

12.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vähimmäispaine-ero:

0 bar

Paine-ero maksmi AC:

10 bar

Paine-ero maksmi DC:

3 bar

Sähköinen liitäntä:

liitin EN 175301-803 tyyppi A

Jännitteetön avattuna:

ei

Maks. paine-ero kevytöljy:

10 bar

Malli / Tyyppi:

suora

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

Maks. paine-ero höyry:

0 bar

Maks. paine-ero vesi/muu neste:

10 bar

Räjähdyssuoja:

ei ole

Ympäristön lämpötilan maksimi:

50 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Toiminta-aika:

100 %

Hätäkäsikäyttö:

muu

KVS-arvo:

2

Pituus, liitos 2:

60 mm

Enimmäisviskositeetti:

37 cSt

Asennuspituus, liitäntä 1:

60 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

60 mm

L133B10-3/8 2-TIE magneettiventtiili. normaalisti kiinni.0-paine-erolla ja suoratoiminen

MAGNEETTIVENTTIILI
Virtausaineet:
Vesi, ilma, öljy ja inertit kaasut

SIRAI -tuote

Tutustu SIRAI-sarjaan