SIRAI - Magneettiventtiili 230V 50Hz - L182B48-1 1/4 2-TIE DN32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 1.1/4" (32)
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 132 mm
Pituus, liitos 1 - 113 mm
Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410028022047
Sähkönumero
2802204
Toimittajan tuotenumero
101501
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
1.1/4" (32)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
132 mm
Pituus, liitos 1:
113 mm
Liitäntä 1:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Tiivistemateriaali:
NBR (nitriilikumi)
Liitäntäjännite:
230 V
Liitäntä 2:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Maks. paine-ero ilma/kaasu:
10 bar
Venttiilin sisäläpimitta:
30 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vähimmäispaine-ero:
0.5 bar
Paine-ero maksmi AC:
10 bar
Paine-ero maksmi DC:
10 bar
Sähköinen liitäntä:
liitin EN 175301-803 tyyppi A
Jännitteetön avattuna:
ei
Maks. paine-ero kevytöljy:
10 bar
Malli / Tyyppi:
suora
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Maks. paine-ero höyry:
0 bar
Maks. paine-ero vesi/muu neste:
10 bar
Räjähdyssuoja:
ei ole
Ympäristön lämpötilan maksimi:
50 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Toiminta-aika:
100 %
Hätäkäsikäyttö:
ei ole
KVS-arvo:
15
Pituus, liitos 2:
113 mm
Enimmäisviskositeetti:
37 cSt
Asennuspituus, liitäntä 1:
113 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
113 mm
Magneettiventtiilit L180 SIRAI 2-tie, 1 1/4\"-2\ Normaalisti kiinni, paine-erolle 0,5-10 barVirtausaineet (*) Vesi ja ilma
SIRAI -tuote
Tutustu SIRAI-sarjaan


