SIRAI - Magneettiventtiili 230V 50Hz - L182B01-1/2 2-TIE DN15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 1/2" (15)
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 82 mm
Pituus, liitos 1 - 66 mm
Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410028022016
Sähkönumero
2802201
Toimittajan tuotenumero
101351
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
1/2" (15)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
82 mm
Pituus, liitos 1:
66 mm
Liitäntä 1:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Tiivistemateriaali:
NBR (nitriilikumi)
Liitäntäjännite:
230 V
Liitäntä 2:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Maks. paine-ero ilma/kaasu:
12 bar
Venttiilin sisäläpimitta:
13.5 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vähimmäispaine-ero:
0.35 bar
Paine-ero maksmi AC:
12 bar
Paine-ero maksmi DC:
12 bar
Sähköinen liitäntä:
pistotulppa EN 175301-803 Typ B
Jännitteetön avattuna:
ei
Maks. paine-ero kevytöljy:
12 bar
Malli / Tyyppi:
suora
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Maks. paine-ero höyry:
0 bar
Maks. paine-ero vesi/muu neste:
12 bar
Räjähdyssuoja:
ei ole
Ympäristön lämpötilan maksimi:
60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Toiminta-aika:
100 %
Hätäkäsikäyttö:
ei ole
KVS-arvo:
3.8
Pituus, liitos 2:
66 mm
Enimmäisviskositeetti:
37 cSt
Asennuspituus, liitäntä 1:
66 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
66 mm
Magneettiventtiilit L182 SIRAI 2-tie, Normaalisti kiinni, 3/8\"-1\ paine-erolle 0,35-16 barVirtausaineet (*) : Vesi, ilma, öljy ja inertit kaasut
SIRAI -tuote
Tutustu SIRAI-sarjaan


