SIRENA - Elektroninen sireeni 120 dB - 22700 SE 120 RED LT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 67
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC/DC
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152227004
Sähkönumero
V012898
Toimittajan tuotenumero
22700
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
67
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Robust industrial alarm sounder with up to 120 dB output, 64pre-configured sounds, and customizable messages via the MySirena app.


