SIRENA - Elektroninen sireeni 120 dB - 22701 SE 120 RED HT 110?240V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 67
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152227011
Sähkönumero
V012899
Toimittajan tuotenumero
22701
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
67
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei


