SIRENA - Elektroninen sireeni LED-valolla - 22718 SE 120 LED HT RED/RED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 100...240 V
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - ohjelmoitava
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152227189
Sähkönumero
V012901
Toimittajan tuotenumero
22718
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
ohjelmoitava
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
120 dB
EX-luokka, kaasu:
ei ole
Valonlähteen tyyppi:
LED
EX-luokka, pöly:
ei ole
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
torvi
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
EN 54-23 mukainen:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


