SIRENA - Jatkuva sininen LED-moduuli - 36471 TWS LED BLU S CO V24DAC GY

SIRENA - S.P.A.
KopioiKopioi
SIRENA - Jatkuva sininen LED-moduuli - 36471 TWS LED BLU S CO V24DAC GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - sininen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 72 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8010152364716

Sähkönumero

V012875

Toimittajan tuotenumero

36471

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

sininen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

72 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Toistotiheys säädettävissä:

ei

Integrated LED light module.STEADY version (continuous light), TWS LED offers maximum versatility as