SIRENA - Jatkuva/vilkkuva vihreä LED-moduuli - 36504 TWS LED GRE M CO V24DAC GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 72 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152365041
Sähkönumero
V012882
Toimittajan tuotenumero
36504
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
72 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Toistotiheys säädettävissä:
ei


