SIRENA - Mline: Elektroninen sireeni - 90360 SIR-E GRAY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 64
Äänenvoimakkuus - 105 dB
Rungon väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152903601
Sähkönumero
V012889
Toimittajan tuotenumero
90360
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
64
Äänenvoimakkuus:
105 dB
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
3R
Pistotulppa:
kyllä
Multifunctional electronic siren with 2 alarm levels (pre-alarm, alarm)and up to 105 dB. Offers 64 selectable tones via dip-switch,


