SIRENA - Elektroninen sireeni LED-valolla - 22710 SE 120 LED LT RED/RED

SIRENA - S.P.A.
KopioiKopioi
SIRENA - Elektroninen sireeni LED-valolla - 22710 SE 120 LED LT RED/RED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Äänisignaalin tyyppi - ohjelmoitava

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Äänenvoimakkuus - 120 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8010152227103

Sähkönumero

V012900

Toimittajan tuotenumero

22710

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC/DC

Äänisignaalin tyyppi:

ohjelmoitava

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Äänenvoimakkuus:

120 dB

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Optisen signaalin muoto:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rungon väri:

punainen

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

torvi

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

ei

EN 54-23 mukainen:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei