SIRENA - TWS A+: Summeri ? 16 äänimerkkiä - 33400 TWS SOUNDER A+ GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - muu
Ulkohalkaisija - 75 mm
Väri - muu
Käyttöjännite 50 Hz - 12...24 V
Käyttöjännite DC - 12...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152334009
Sähkönumero
V012907
Toimittajan tuotenumero
33400
Tukkuerä
1
Toiminto:
muu
Ulkohalkaisija:
75 mm
Väri:
muu
Käyttöjännite 50 Hz:
12...24 V
Käyttöjännite DC:
12...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ääni säädettävissä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
3R
Äänenvoimakkuus:
95 dB
High-protection magnetodynamic sounder with 16 selectable tones, idealfor outdoor use thanks to its IP65/UL Type 3R rating. Operates from


