SIRENA - TWS: Keskeinen johdotuselementti - 27700 TWS WIRING BASE GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - muu
Putkiasennus mahdollinen - kyllä
Kannakeasennus mahdollinen - kyllä
Lattia asennus - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8010152277009
Sähkönumero
V012902
Toimittajan tuotenumero
27700
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannakeasennus mahdollinen:
kyllä
Lattia asennus:
kyllä
Väri:
muu
Soveltuu AS-liitäntään:
ei
Sopii M12-liittimelle:
ei
Soveltuu IO-linkille:
ei
TWS: Essential wiring element for TWS column – gray


