SIRENA - TWS PZO: Akustinen elementti - 27718 TWS SOUNDER PZ

SIRENA - S.P.A.
KopioiKopioi
SIRENA - TWS PZO: Akustinen elementti - 27718 TWS SOUNDER PZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuva äänimerkki

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Väri - muu

  • Käyttöjännite 50 Hz - 12...48 V

  • Käyttöjännite DC - 12...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8010152277184

Sähkönumero

V012903

Toimittajan tuotenumero

27718

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuva äänimerkki

Ulkohalkaisija:

75 mm

Väri:

muu

Käyttöjännite 50 Hz:

12...48 V

Käyttöjännite DC:

12...48 V

Käyttöjännite 60 Hz:

12...48 V

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ääni säädettävissä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

3R

Äänenvoimakkuus:

81 dB