SITECO - Optinen lisätarvike - HB42 reflector, ø= 410mm, PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352475829
Sähkönumero
4316854
Toimittajan tuotenumero
59HP91001
Tukkuerä
1
reflector, ø= 410mm, PC, transparent prismatic structure, rotationallysymmetric wide distribution, 100°
SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.
Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.
SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.
Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.


