Etusivu

SITECO - Syväsäteilijä - HB42L, 90°,28000lm840,ML

Siteco GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 42 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058352475652

Sähkönumero

4316853

Toimittajan tuotenumero

51HP32MB4MMA

Tukkuerä

1

Highbay 42-L, wide distribution, 90°, 840, ON/OFF Multilumen, AC

SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.

Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä (10 000lm,15 000lm, 20 000lm tai 28 000lm) Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.