Varastointi päättyy

SITECO - Tievalaisin SL40 - SL40mc ST0.8a 4000lm 740 Plus

Siteco GmbH
KopioiKopioi
SITECO - Tievalaisin SL40 - SL40mc ST0.8a 4000lm 740 Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinäkannatin

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Lampunpidin - ei ole

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058352247402

Sähkönumero

4519833

Toimittajan tuotenumero

5XD1A4B492A

Tukkuerä

5XD1A4B492A

Asennustapa:

seinäkannatin

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

hopea

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys GPRS:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys toimittajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka:

A++, A+, A (LED)

Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Säädettävä optiikka:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Suojausluokka:

II

Paloluokka "D":

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

32 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4000 lm

Valaisimen tehokkuus:

125 lm/W

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

70-79

Leveys:

300 mm

Korkeus/syvyys:

108 mm

Pituus:

442 mm

-