SITECO - Valonheitin - SiCOMPACT mini 8000lm 740

Siteco GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 47 W

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 28 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 102 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058352624609

Sähkönumero

4519801

Toimittajan tuotenumero

5XA7571B2K23

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

47 W

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

hopea

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

8000...0 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Suojausluokka:

I

Heijastin:

ei ole

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

62 mm

Leveys:

261 mm

Pituus:

461 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SiCOMPACT mini IP66 47W 8000lm 740, optiikka PL32

SiCompact® on PL32-optiikalla varustettu, ENEC-sertifioitu ja tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 4 runkokoossa (micro, mini, midi ja maxi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. SiCompact® soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen ja tarjoaa erinomaisen korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi.

Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.

SiCompact® mini on saatavilla ON/OFF-kytkennällä, 4000 K värilämpötilalla ja 8000 lm, 15000lm tai 20000 lm valovirralla. Mini-mallien energiatehokkuus on 170lm/W, käyttölämpötila-alue -40..+45°C ja käyttöikä on 100000h (L80/B50).