SK_SOLAR - Huopa- ja profiilipeltikatoille - Kattokiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuu kattotöihin:
bitumiTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005807
Toimittajan tuotenumero
SUJ-HK1
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle:
kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle:
ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi:
kyllä
Soveltuu julkisivuasennukseen:
ei
Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:
ei
Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:
ei
Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Säädettävä:
ei
Katon rei'itys välttämätöntä:
kyllä
Suuntaus:
vaaka-/pystysuuntainen
Ankkurointi:
ruuvi
Soveltuu kattotöihin:
bitumi
Kiinnike huopa- ja profiilipeltikatolle.
Kiinnike on yhteensopiva Sujuva SUJ-VP36 vaakaprofiilin kanssa. Asennus on helppoa, koska kiinnikkeessä on valmiiksi asennetut tiivisteet. Asennuksessa ei ole välttämätöntä käyttää erillisiä tiivistemassoja. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.


