SK_SOLAR - Jatkosruuvi - Vaakaprofiilille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - profiililiitin
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Leveys - 8 mm
Korkeus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005815
Toimittajan tuotenumero
SUJ-JR1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
profiililiitin
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Leveys:
8 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
8 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...40 mm
Moduulimaadoituksella:
kyllä
Jatkosruuvipakkaus
Sujuva aurinkopaneelikiinnikeiden vaakaprofiilin SUJ-VP36 jatkosruuvi.
Sujuva aurinkopaneelikiinnikeiden vaakaprofiilin SUJ-VP36 jatkosruuvi.


