SK_SOLAR - Keskikiinnike - Aurinkopaneelikiinnike

KopioiKopioi
SK_SOLAR - Keskikiinnike - Aurinkopaneelikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - keskikiinnike

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005828

Toimittajan tuotenumero

SUJ-KK60

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

keskikiinnike

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Leveys:

60 mm

Korkeus:

16 mm

Syvyys:

41 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kehyksen korkeus:

30...40 mm

Moduulimaadoituksella:

ei

Aurinkopaneelin keskikiinnitin 60mm

Musta aurinkopaneelien keskikiinnike 60mm pituisena.

Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.