SK_SOLAR - Konesaumakatolle - Kattokiinnike, normaali

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu kattotöihin:

pystysaumapelti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä

  • Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei

  • Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005810

Toimittajan tuotenumero

SUJ-KS1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu asennukseen vinolle katolle:

kyllä

Soveltuu asennukseen tasakatolle:

ei

Soveltuu kattoon asennettavaksi:

kyllä

Soveltuu julkisivuasennukseen:

ei

Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:

ei

Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:

ei

Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Säädettävä:

ei

Katon rei'itys välttämätöntä:

ei

Ankkurointi:

kiristin

Soveltuu kattotöihin:

pystysaumapelti

Kattokiinnike konesaumakatolle

Yleiskiinnike konesaumakatoille.

Kiinnike on yhteensopiva Sujuva SUJ-VP36 vaakaprofiilin kanssa. Kiinnitys tapahtuu helposti yhdellä pultilla katon sauman ympärille. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.