SK_SOLAR - Maa-asennusteline - Maateline

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 m

Korkeus:

1450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Pituus - 1200 m

  • Leveys - 160 mm

  • Korkeus - 1450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005820

Toimittajan tuotenumero

SUJ-MJ1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Pituus:

1200 m

Leveys:

160 mm

Korkeus:

1450 mm

Kaapelikanavalla:

ei

Paino:

17.4 kg/m

Väri:

sinkki

Aurinkopaneelin maa-asennusteline

Aurinkopaneelien maa-asennusteline. Paneelit asennetaan yhteen riviin ja pystyyn. Teline valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä. Teline toimitetaan osittain koottuna.

Valmistettu Suomessa.