SK_SOLAR - Päätykiinnike - Aurinkopaneelikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - päätykiinnike
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys - 60 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005829
Toimittajan tuotenumero
SUJ-PK60
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
päätykiinnike
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
18 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
30...35 mm
Moduulimaadoituksella:
ei
Aurinkopaneelin päätykiinnitin 60 mm musta
Musta aurinkopaneelin päätykiinnike 60mm pituisena.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.
Musta aurinkopaneelin päätykiinnike 60mm pituisena.
Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.


