SK_SOLAR - Seinäkiinnike - Aurinkopaneelikiinnike

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Soveltuu asennukseen vinolle katolle - ei

  • Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei

  • Soveltuu kattoon asennettavaksi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005816

Toimittajan tuotenumero

SUJ-SK1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu asennukseen vinolle katolle:

ei

Soveltuu asennukseen tasakatolle:

ei

Soveltuu kattoon asennettavaksi:

ei

Soveltuu julkisivuasennukseen:

kyllä

Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:

ei

Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:

kyllä

Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Säädettävä:

ei

Katon rei'itys välttämätöntä:

kyllä

Suuntaus:

pystysuora

Ankkurointi:

ruuvi

Soveltuu kattotöihin:

muu

Aurinkopaneelin seinäkiinnike

Aurinkopaneelien seinäkiinnike, joka sopii kaikille seinämateriaaleille. Kiinnike sisältää tiivisteen. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.