SK_SOLAR - Tiilikatolle - Kattokiinnike

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu kattotöihin:

kattotiili

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä

  • Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei

  • Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005809

Toimittajan tuotenumero

SUJ-TK1

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu asennukseen vinolle katolle:

kyllä

Soveltuu asennukseen tasakatolle:

ei

Soveltuu kattoon asennettavaksi:

kyllä

Soveltuu julkisivuasennukseen:

ei

Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:

ei

Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:

ei

Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Säädettävä:

ei

Katon rei'itys välttämätöntä:

ei

Suuntaus:

vaaka-/pystysuuntainen

Ankkurointi:

ruuvi

Soveltuu kattotöihin:

kattotiili

Kattokiinnike tiilikatolle

Yleiskiinnike tiilikatoille.

Kiinnike on yhteensopiva Sujuva SUJ-VP36 vaakaprofiilin kanssa. Asennus on helppoa, sillä kiinnitys tapahtuu ruoteeseen yhdellä ruuvilla. Kattotiileen ei tarvitse tehdä lovea asennuksen yhteydessä. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.