SK_SOLAR - Tiilikatolle - Lisäkiinnike katon alareunaan

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä

  • Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei

  • Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005803

Toimittajan tuotenumero

SOL-TK2

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu asennukseen vinolle katolle:

kyllä

Soveltuu asennukseen tasakatolle:

ei

Soveltuu kattoon asennettavaksi:

kyllä

Soveltuu julkisivuasennukseen:

ei

Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:

ei

Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:

ei

Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Säädettävä:

ei

Katon rei'itys välttämätöntä:

ei

Suuntaus:

vaaka-/pystysuuntainen

Ankkurointi:

ruuvi

Soveltuu kattotöihin:

kattotiili

Kattokiinnike tiilikaton alareunaan

Alakiinnike tiilikattoasennuksiin.

Suosittelemme käyttämään asennuksen alimpaan kiinnikeriviin aina alakiinnikkettä, joka jäykistää rakenteen ja ehkäisee tuulivahinkoja. Asennus on helppoa, sillä kiinnitys tapahtuu ruoteeseen yhdellä ruuvilla. Kattotiileen ei tarvitse tehdä lovea asennuksen yhteydessä. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.